Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

ISO 4032, χάλυβας 10 γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ ISO4032-10-WS30-(HDG)-M20

Αρ. είδους 452860620
EAN 4052713701770

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

Αρ. είδους 452860620

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M20

Ύψος (m1)

18 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS30

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Ρυθμιζόμενη περιοχή