Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4032, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10
(ΕΠ)ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 10 Γ/Β Μ36

Αρ. είδους 03249036
EAN 

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M36

Ύψος (m1)

31 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS55

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ρυθμιζόμενη περιοχή