Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πείρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, 21H
ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 21H
ΒΙΔΑ ALLEN ΑΚΕΦ A4 DIN 916 4X4
Αρ. είδους 026994 4
EAN 4058794899795
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV
Μύτη:
Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.
Το πρότυπο ISO 4029 αντικαθιστά το DIN 916 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1.4, M1.8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 4 mm |
Διάμετρος πείρου με κυκλικό κόφτη (d2) | 2 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS2 |
Πρότυπα | ISO 4029 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία σκληρότητας | 21H |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Σχήμα άκρου | Κοίλο άκρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |