Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 21H
ΒΙΔΑ ALLEN ΑΚΕΦΑΛΗ A2 DIN916 Μ12X10

Αρ. είδους 024412 10
EAN 4056807036250

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

Αρ. είδους 024412 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.



Το πρότυπο ISO 4029 αντικαθιστά το DIN 916 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος πείρου με κυκλικό κόφτη (d2)

8 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS6

Πρότυπα

ISO 4029

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Κατηγορία σκληρότητας

21H

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Σχήμα άκρου

Κοίλο άκρο