Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός χάλυβας 45H
ISO 4029, χάλυβας 45H, απλός
ΒΙΔΑ CUPPT ISO4029 45H IH3 M6X8
Αρ. είδους 02546 8
EAN 4038898462934
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV
Το πρότυπο ISO 4029 αντικαθιστά το DIN 916 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Οι ακέφαλες βίδες προορίζονται για χρήση μόνο υπό θλιπτικά φορτία (βλ. επίσης DIN EN ISO 898-5). Οι συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν τη σύσφιγξη σε δακτύλιο προσαρμογής ή την εφαρμογή πίεσης σε άλλο εξάρτημα. Συνεπώς, οι χαλύβδινες ακέφαλες βίδες είναι εξαιρετικά σκληρές για να διασφαλίζουν την αντοχή εφελκυσμού της εξαγωνικής υποδοχής κατά τη σύσφιγξη/χαλάρωση.
Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης εφαρμογής εάν οι ακέφαλες βίδες συγκολληθούν, σφιχτούν και στερεωθούν με παξιμάδια ή υποστούν κάμψη. Οποιαδήποτε εφαρμογή τάσης εφελκυσμού θεωρείται ακατάλληλη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
Άκρο:
Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Διάμετρος πείρου με κυκλικό κόφτη (d2) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS3 |
Πρότυπα | ISO 4029 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία σκληρότητας | 45H |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Σχήμα άκρου | Κοίλο άκρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |