Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός χάλυβας 45H

ISO 4029, χάλυβας 45H, απλός
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛ.ALLEN ISO4029 M5X30

Αρ. είδους 02545 30
EAN 4024835918039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, απλός χάλυβας 45H

Αρ. είδους 02545 30

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV



Το πρότυπο ISO 4029 αντικαθιστά το DIN 916 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ακέφαλες βίδες προορίζονται για χρήση μόνο υπό θλιπτικά φορτία (βλ. επίσης DIN EN ISO 898-5). Οι συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν τη σύσφιγξη σε δακτύλιο προσαρμογής ή την εφαρμογή πίεσης σε άλλο εξάρτημα. Συνεπώς, οι χαλύβδινες ακέφαλες βίδες είναι εξαιρετικά σκληρές για να διασφαλίζουν την αντοχή εφελκυσμού της εξαγωνικής υποδοχής κατά τη σύσφιγξη/χαλάρωση.



Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης εφαρμογής εάν οι ακέφαλες βίδες συγκολληθούν, σφιχτούν και στερεωθούν με παξιμάδια ή υποστούν κάμψη. Οποιαδήποτε εφαρμογή τάσης εφελκυσμού θεωρείται ακατάλληλη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες