Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πείρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 45H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4029, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 45H
(ΕΠ) ALLEN ΤΥΦΛΑ ΓΑΛΒΑΝ.DIN916 Μ5Χ5

Αρ. είδους 025405 5

EAN 8717148110639

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πείρο με κυκλικό κόφτη ISO 4029, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 45H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 025405 5

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV



Το πρότυπο ISO 4029 αντικαθιστά το DIN 916 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ακέφαλες βίδες προορίζονται για χρήση μόνο υπό θλιπτικά φορτία (βλ. επίσης DIN EN ISO 898-5). Οι συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν τη σύσφιγξη σε δακτύλιο προσαρμογής ή την εφαρμογή πίεσης σε άλλο εξάρτημα. Συνεπώς, οι χαλύβδινες ακέφαλες βίδες είναι εξαιρετικά σκληρές για να διασφαλίζουν την αντοχή εφελκυσμού της εξαγωνικής υποδοχής κατά τη σύσφιγξη/χαλάρωση.



Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης εφαρμογής εάν οι ακέφαλες βίδες συγκολληθούν, σφιχτούν και στερεωθούν με παξιμάδια ή υποστούν κάμψη. Οποιαδήποτε εφαρμογή τάσης εφελκυσμού θεωρείται ακατάλληλη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

5 mm

Διάμετρος πείρου με κυκλικό κόφτη (d2)

2,5 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Πρότυπα

ISO 4029

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Κατηγορία σκληρότητας

45H

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Σχήμα άκρου

Κοίλο άκρο