Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο ISO 4028, απλός χάλυβας 45H

ISO 4028, χάλυβας 45H, απλός
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ALLEN DIN915 Μ6X16

Αρ. είδους 02576 16
EAN 4038898464099

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με πίρο ISO 4028, απλός χάλυβας 45H

Αρ. είδους 02576 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV



Το πρότυπο ISO 4028 αντικαθιστά το DIN 915 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ακέφαλες βίδες προορίζονται για χρήση μόνο υπό θλιπτικά φορτία (βλ. επίσης DIN EN ISO 898-5). Οι συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν τη σύσφιγξη σε δακτύλιο προσαρμογής ή την εφαρμογή πίεσης σε άλλο εξάρτημα. Συνεπώς, οι χαλύβδινες ακέφαλες βίδες είναι εξαιρετικά σκληρές για να διασφαλίζουν την αντοχή εφελκυσμού της εξαγωνικής υποδοχής κατά τη σύσφιγξη/χαλάρωση.



Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης εφαρμογής εάν οι ακέφαλες βίδες συγκολληθούν, σφιχτούν και στερεωθούν με παξιμάδια ή υποστούν κάμψη. Οποιαδήποτε εφαρμογή τάσης εφελκυσμού θεωρείται ακατάλληλη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος τόρμου (d2)

4 mm

Μήκος τόρμου (l2)

3 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS3

Πρότυπα

ISO 4028

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Κατηγορία σκληρότητας

45H

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Κωνικό σχήμα