Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H
ISO 4027, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 21H
ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN914 A2 5X35
Αρ. είδους 02625 35
EAN 4058794920963
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV
Η τυπική μύτη έχει κλίση 90°, αλλά στα πολύ μικρά μήκη η κλίση είναι 120°.
Άκρο:
Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έλξη φορτίων.
Το πρότυπο ISO 4027 αντικαθιστά το DIN 914 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 παραλείφθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Διάμετρος απόληξης (d2) | 1,25 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS2.5 |
Γωνία του άκρου | 90 Degree |
Πρότυπα | ISO 4027 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία σκληρότητας | 21H |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |