Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, 21H

ISO 4027, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 21H
ΒΙΔΑ ALLEN ΑΚΕΦ. DIN914 A2 3X16

Αρ. είδους 02623 16
EAN 4058794846713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV



Η τυπική μύτη έχει κλίση 90°, αλλά στα πολύ μικρά μήκη η κλίση είναι 120°.



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έλξη φορτίων.



Το πρότυπο ISO 4027 αντικαθιστά το DIN 914 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 παραλείφθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M3

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος απόληξης (d2)

0,75 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS1.5

Γωνία του άκρου

90 Degree

Πρότυπα

ISO 4027

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία σκληρότητας

21H

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Σχήμα άκρου

Άκρο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες