Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πείρος με σπείρωμα ISO 4027, απλός χάλυβας 45H

ISO 4027, απλός χάλυβας 45H
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ALLEN DIN914 Μ3Χ16

Αρ. είδους 02563 16
EAN 4011231310147

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πείρος με σπείρωμα ISO 4027, απλός χάλυβας 45H

Αρ. είδους 02563 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV



Η τυπική μύτη έχει κλίση 90°, αλλά στα πολύ μικρά μήκη η κλίση είναι 120°.



Το πρότυπο ISO 4027 αντικαθιστά το DIN 914 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ακέφαλες βίδες προορίζονται για χρήση μόνο υπό θλιπτικά φορτία (βλ. επίσης DIN EN ISO 898-5). Οι συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν τη σύσφιγξη σε δακτύλιο προσαρμογής ή την εφαρμογή πίεσης σε άλλο εξάρτημα. Συνεπώς, οι χαλύβδινες ακέφαλες βίδες είναι εξαιρετικά σκληρές για να διασφαλίζουν την αντοχή εφελκυσμού της εξαγωνικής υποδοχής κατά τη σύσφιγξη/χαλάρωση.



Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης εφαρμογής εάν οι ακέφαλες βίδες συγκολληθούν, σφιχτούν και στερεωθούν με παξιμάδια ή υποστούν κάμψη. Οποιαδήποτε εφαρμογή τάσης εφελκυσμού θεωρείται ακατάλληλη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.



Άκρο:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M3

Μήκος (l1)

16 mm

Διάμετρος απόληξης (d2)

0,75 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS1.5

Γωνία του άκρου

90 Degree

Πρότυπα

ISO 4027

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία σκληρότητας

45H

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Σχήμα άκρου

Άκρο