Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με κόλουρο κώνο ISO 4026, ανοξείδωτος χάλυβας A4 21H, απλός

ISO 4026, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 21H
ΒΙΔΑ-ΑLLEN ΑΚΕΦ-ISO4026-A4-21H-HS2-M4X20

Αρ. είδους 02214 20
EAN 4052703860357

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV



Μύτη:


Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.



Το πρότυπο ISO 4026 αντικαθιστά το DIN 913 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1.4, M1.8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος επιπέδου άκρου σπειρώματος (d2)

2,5 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2

Πρότυπα

ISO 4026

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Κατηγορία σκληρότητας

21H

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Κόλουρος κώνος