Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με κόλουρο κώνο ISO 4026, ανοξείδωτος χάλυβας A4 21H, απλός
ISO 4026, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 21H
ΒΙΔΑ ALLEN ΑΚΕΦ A4 DIN 913 5X25
Αρ. είδους 02215 25
EAN 4058794923711
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV
Μύτη:
Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.
Το πρότυπο ISO 4026 αντικαθιστά το DIN 913 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1.4, M1.8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Διάμετρος επιπέδου άκρου σπειρώματος (d2) | 3,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS2.5 |
Πρότυπα | ISO 4026 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία σκληρότητας | 21H |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Κόλουρος κώνος |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |