Εξαγωνική ακέφαλη βίδα με κόλουρο κώνο ISO 4026, ανοξείδωτος χάλυβας A2 21H, απλός
ISO 4026, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 21H
ΒΙΔΑ ΑΚΕΦ EΠΙΠ ISO4026 A2 21H IH4 M8X40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η κατηγορία σκληρότητας 21H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 210 HV
Άκρο:
Οι ακέφαλες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2/A4 δεν διαθέτουν ειδική σκλήρυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτία εφελκυσμού.
Το πρότυπο ISO 4026 αντικαθιστά το DIN 913 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)