Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός
ISO 4017, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017 A2/70 WS24 M16X45

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!