Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

ISO 4017, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 70
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.ΟΛΙΚ.ΣΠΕΙΡ.Α2 Μ4Χ16

Αρ. είδους 00964 16
EAN 4058794791853

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Αρ. είδους 00964 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ Α2 DIN6923 M4

Με δόντια ασφάλισης
x 1000 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, σειρά W.TEC Στενό σχήμα

ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-WDGELOK-SF-A4-4

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 100 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας τύπου S Ανοξείδωτος χάλυβας A2

ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-A2-S-7,0X4,3X0,70

x 300 Ποσότητα
Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A2, 200 HV

ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες