Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)
ISO 4017, χάλυβας με νιφ. ψευδ. 8,8, ασημί
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M16X70
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για την κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία χρειάζεται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720h*
- * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα σε δοκιμές με ψεκασμό άλατος σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στην πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 70 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Πρότυπα | ISO 4017 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 70 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!