Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας 8.8, απλός

ISO 4017, απλός χάλυβας, 8.8
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΕΞ.ISO4017 8.8 Μ20X140

Αρ. είδους 005520 140
EAN 4038898388272

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας 8.8, απλός

Αρ. είδους 005520 140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M20

Μήκος (l1)

140 mm

Ύψος κοπής (k1)

12,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS30

Πρότυπα

ISO 4017

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Απλός

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

0 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

140 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 6/8, απλός

(ΕΠ)ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO4032 8 WS30 M20

x 100 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ. SF 20

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 50 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας S Ελατήριο από απλό χάλυβα

(ΕΠ) ΡΑΒΔΩΤΗ ΡΟΔΕΛΑ Φ20,0

x 50 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες