Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017 8.8 WS7 Γ/Β M4X6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS7 |
Πρότυπα | ISO 4017 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 48 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 6 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!