Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ ISO4017 8.8 WS10 Γ/Β M6X55

Αρ. είδους 00576 55
EAN 4058794180398

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάγωνο μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 00576 55

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

55 mm

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Πρότυπα

ISO 4017

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

48 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

55 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 6/8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓ ISO4032 8 WS10 Γ/Β A2K M6

x 500 Ποσότητα
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα, με δόντια ασφάλισης Χάλυβας κατηγορίας αντοχής 8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛ.ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ Μ6

x 100 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ. SF 6

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 50 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας S Χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)

(ΕΠ) ΡΑΒΔΩΤΗ ΡΟΔΕΛΑ Φ6,0

x 300 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΜΕΣ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Γ/Β Α2Κ Μ6

x 500 Ποσότητα
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO7040 8 WS10 Γ/Β Α2Κ M6

x 500 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες