Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή για κατασκευή δοχείων πίεσης ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4017, επιψευδ. χάλυβας 5.6 AD W 7/1
ΒΙΔΑ ΕΞ ISO4017 ADW7 5.6 WS18 Γ/Β M12X30

Αρ. είδους 006501230

EAN 4050382332042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή για κατασκευή δοχείων πίεσης ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 006501230

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και πλήρες σπείρωμα για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης)

Ανακοίνωση
  • Εξαγωνικά μπουζόνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017, κατηγορία αντοχής 5.6, χρησιμοποιούνται με εξαγωνικά παξιμάδια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032, κατηγορία αντοχής 5-2.

  • Επωνυμία με αναγνώριση TÜV. Πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πρακτικής AD/AD 2000 W 7/1 (παλαιότερα W 7) όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής.


Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

30 mm

Ύψος κοπής (k1)

7,5 mm

Πρότυπα

ISO 4017

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.6

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή δοχείου πίεσης

Ρυθμιζόμενη περιοχή

AD W 7/1

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι

(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓΩΝΟ DIN555 M12

DIN 555, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
x 100 Ποσότητα
Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΣΦ.-ISO7042-8-WS18-(A2K)-M12

x 50 Ποσότητα
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα, με δόντια ασφάλισης χάλυβας κατηγορίας αντοχής 8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΑΞΙΜΑΔΙ SIDIN6923 8 WS18 Γ/Β A2K M12

x 250 Ποσότητα
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12

Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
x 50 Ποσότητα
Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΡΟΔΕΛΑ DIN9021 140HV Γ/Β D13,0

x 100 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, χάλυβας, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου

ΓΚΡΟΒΕΡ ΕΠΙΓΑΛΒΑΝΟΜΕΝΑ 12ΜΜ

x 100 Ποσότητα
Ροδέλα ασφαλείας S χάλυβας ελατηρίων με μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου (≤ διαμ. 3,5, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος)

(ΕΠ) ΡΑΒΔΩΤΗ ΡΟΔΕΛΑ Φ12,0

x 100 Ποσότητα
Υλικό σταθεροποίησης βίδας μέσης αντοχής

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΜΕΣ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή γα χρήση με το ένα χέρι
x 1 Ποσότητα
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO 7989 200HV Γ/Β M12

x 500 Ποσότητα
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO7040 8 WS18 Γ/Β Α2Κ M12

x 250 Ποσότητα