Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

ISO 4017, χάλυβας με νιφ. ψευδ. 10,9, ασημί
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M20X100

Αρ. είδους 4148420100

EAN 4054458002822

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Αρ. είδους 4148420100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M20

    Μήκος (l1)

    100 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    12,5 mm

    Εξωτερική οδήγηση (s1)

    WS30

    Πρότυπα

    ISO 4017

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    10.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Εξαγωνική κεφαλή

    Λεπτομέρειες κεφαλής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξωτερικό εξάγωνο

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    Πλήρες σπείρωμα

    Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

    100 mm

    Σχεδίαση

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Κατηγορία προϊόντος

    A

    Περιοχή εφαρμογής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Ρυθμιζόμενη περιοχή

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Προϊόν κατασκευών

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Πρόσθετα στοιχεία:
     
    Προϊόν
    Περιγραφή
    Ποσότητα
    PU
    Τιμή
    /PU
    Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας W.TEC, στενό σχήμα

    (ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛ. SF 20

    Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας, στερεώνει αποτελεσματικά δονούμενες και ταλαντούμενες βιδωτές συνδέσεις που δέχονται πλευρικά φορτία και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους
    x 50 Ποσότητα
    Υλικό σταθεροποίησης βίδας υψηλής αντοχής

    ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡ.ΥΨΗΛ.ΑΝΤΟΧΗΣ 50G-NSF

    Ισχυρό αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης – σύστημα διανεμητή με το ένα χέρι
    x 1 Ποσότητα
    Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

    ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ISO4032 10 WS30 ZFSHL M20

    x 100 Ποσότητα
    Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα

    (ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 300HV Z/F M20

    x 1 Ποσότητα
    Ροδέλα ασφαλείας VS Χάλυβας ελατηρίων, τύπος VS, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

    (ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ZFSH M20

    x 100 Ποσότητα
    Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

    Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
    Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
    Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
    Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
    Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

    Αρ. είδους
    Αρ. υλικού πελάτη

    Επικίνδυνο υλικό

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων()

    Φύλλα δεδομένων ()

    Δεδομένα CAD  | 

    Τεχνικές πληροφορίες