Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, ανοξείδωτος χάλυβας A4-50 και A4-70, απλός
ISO 4014, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 50, A4 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 A4 M6Χ110

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχει κάποια συμβατότητα | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε). Αντοχή A4-70 έως και το ονομαστικό μέγεθος M24 | Αντοχή A4-50 από το ονομαστικό μέγεθος M27
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 110 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Πρότυπα | ISO 4014 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 18 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | B |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |