Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, ανοξείδωτος χάλυβας A4-50 και A4-70, απλός

ISO 4014, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 50, A4 70
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 A4-80 Μ16X130

Αρ. είδους 009016 130
EAN 4058794899382

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, ανοξείδωτος χάλυβας A4-50 και A4-70, απλός

Αρ. είδους 009016 130
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
Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχει κάποια συμβατότητα | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε). Αντοχή A4-70 έως και το ονομαστικό μέγεθος M24 | Αντοχή A4-50 από το ονομαστικό μέγεθος M27

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

130 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Πρότυπα

ISO 4014

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

44 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή