Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος
ISO 4014, απλός χάλυβας, 8.8
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ISO 4014 8,8 M16X130
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 130 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Πρότυπα | ISO 4014 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 44 mm |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |