Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞ ISO4014 8.8 WS10 A2K M6X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Πρότυπα | ISO 4014 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 18 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |