Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, χάλυβας 10.9, απλός
ISO 4014, απλός χάλυβας, 10.9
ΒΙΔΑ-ΕΞΑΓ-ISO4014-10.9-WS30-M20X250
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)