Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πίρος ISO 2338, απλός χάλυβας (h8)

ISO 2338, απλός χάλυβας h8
ΠΙΡΟΣ-UNHDND-ISO2338-H8-8X30

Αρ. είδους 50942830

EAN 4057708609321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρικός πίρος ISO 2338, απλός χάλυβας (h8)

Αρ. είδους 50942830

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωσηαντικαθιστά το DIN 7
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

30 mm

Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c)

1,6 mm

Πρότυπα

ISO 2338

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Μη σκληρυμένο

Κατηγορία ανοχής

h8

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες