Κυλινδρικός πείρος, μη σκληρυμένος ISO 2338, ανοξείδωτος χάλυβας M6 A4, απλός
ISO 2338, απλός ανοξείδωτος χάλυβας m6 A4
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΠΙΡΟΣ DIN7 Α4 6X60
Αρ. είδους 50944660
EAN 4046777609943
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c) | 1,2 mm |
Πρότυπα | ISO 2338 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |