Κυλινδρικός πείρος, μη σκληρυμένος ISO 2338 A1, ανοξείδωτος χάλυβας (m6)
ISO 2338, απλός ανοξείδωτος χάλυβας m6 A1
ΠΙΡΟΣ-UNHDND-ISO2338-M6-A1-10X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 10 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c) | 2 mm |
Πρότυπα | ISO 2338 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |