Κυλινδρικός πείρος, μη σκληρυμένος ISO 2338 A1, ανοξείδωτος χάλυβας (m6)
ISO 2338, απλός ανοξείδωτος χάλυβας m6 A1
ΠΙΡΟΣ ISO2338 M6 A1 6X24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 24 mm |
Ύψος επίπεδου άκρου σπειρώματος (c) | 1,2 mm |
Πρότυπα | ISO 2338 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Μη σκληρυμένο |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |