Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή ISO 2009, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό

ISO 2009, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ-ISO2009-PA6.6-SL-M6X25

Αρ. είδους 51125625

EAN 4046777587593

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή ISO 2009, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό

Αρ. είδους 51125625

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 2009 αντικαθιστά το DIN 963 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες | ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | η κατηγορία αντοχής 8.8 έχει παραλειφθεί | οι ονομαστικές Ø M10 έχουν καταργηθεί.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11,3 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Πρότυπα

ISO 2009

Υλικό

PA - Πολυαμίδιο

Κατηγορία ιδιοτήτων

PA 6,6

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες