Τυφλά στεγανά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσίνι κλ.άκρου, θολ.κεφ., ανοξ.χάλ. A2/C1
(ΕΠ)ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΤΥΦ ISO 16585 A2 4,8X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κεφαλή μανδρελιού πριτσινώματος συγκράτησης
- Πολύ παχύ χιτώνιο πριτσινιού τοίχου χάρη στο λεπτότερο μανδρέλι, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή διάτμησης.
- Στέλεχος πριτσινιού σε σχήμα κυπέλλου
- Πριτσίνι ανθεκτικό στον αέρα και σε ψεκασμό νερού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d1 x l1) | 4,8 x 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,7 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10,5-14,0 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας C1 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 4000 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 4400 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!