Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με σπαζόμενο μανδρέλι και φρεζάτη κεφαλή ISO 15984, φρεζάτη κεφαλή, ανοξείδωτος χάλυβας A2/A2
ISO 15984, φρεζαριστή κεφαλή, ανοξείδ. χάλ. A2/A2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ-ISO15984-A2/A2-4,5-6,5-4,0X10,0
Αρ. είδους 514624010
EAN 4056807086057
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χιτώνιο: Ανοξείδωτο χάλυβα A2, μανδρέλι Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15984.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,4 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,7 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 4,5-6,5 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 2700 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 3500 N |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d x l) | 4 x 10 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 120 μοιρών |
Γωνία κεφαλής | 120 Degree |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!