Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με μανδρέλι θραύσης και επίπεδη κεφαλή ISO 15979, θολωτή κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας
ISO 15979, επίπεδη κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας
ΠΕΡΤΣ ISO15979 Χ/Χ Γ/Γ (8,0-10,0)-6,0X16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χιτώνιο: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15979.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!