Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με μανδρέλι θραύσης και επίπεδη κεφαλή ISO 15979, θολωτή κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας

ISO 15979, επίπεδη κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας
ΠΕΡΤΣ ISO15979 Χ/Χ Γ/Γ (14,0-19,0)-6X25

Αρ. είδους 093526025

EAN 4046777825497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με μανδρέλι θραύσης και επίπεδη κεφαλή ISO 15979, θολωτή κεφαλή, χάλυβας/χάλυβας

Αρ. είδους 093526025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος

Ανακοίνωση

Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15979.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1)

6 x 25 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

14,0-19,0 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,8 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,1-6,2 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

4300 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

4800 N

Υλικό του χιτωνίου

Χάλυβας

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Επιφάνεια χιτωνίου

Επιψευδαργυρωμένο

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος οπής διάτρησης

6,1 mm

Πρότυπα

ISO 15979

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Διάμετρος μανδρελιού (dm)

3,60 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες