Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με σπαζόμενο μανδρέλι και φρεζάτη κεφαλή ISO 15978, βίδα με φρεζάτη κεφαλή, αλουμίνιο./χάλυβας
ISO 15978, αλουμ./επιψευδ. χάλυβας, φρεζ. κεφ.
Αρ. είδους 093863210
EAN 4046777121063
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χιτώνιο: Απλό αλουμίνιο, πίρος: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15978.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,2 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,7 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,3 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 5,0-7,0 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 3,3 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 500 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 700 N |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d x l) | 3,2 x 10 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 120 μοιρών |
Γωνία κεφαλής | 120 Degree |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!