Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με μανδρέλι θραύσης και επίπεδη κεφαλή ISO 15977, θολωτή κεφαλή, αλουμίνιο/χάλυβας
ISO 15977-L επίπεδη κεφαλή, αλουμίνιο/επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ISO15977 ΑΛ/ΣΙ (6,0 8,0) 4,8X12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυποποιημένο "προϊόν ISO" με τυποποιημένα κριτήρια δοκιμής (βλ. DIN EN ISO 14589)
- Χιτώνιο: Αλουμίνιο AlMg 2,5
- Μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15977-L.
Δυνάμεις εφελκυσμού και δυνάμεις διάτμησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15977, κατηγορία L
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 6,0-8,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,1 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9-5,0 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1200 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 1700 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9 mm |
Πρότυπα | ISO 15977 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,95 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!