Τυφλό περτσίνι κλειστού άκρου, θολωτή κεφαλή ISO 15975, θολωτή κεφαλή, αλουμίνιο/αλουμίνιο
ISO 15975, θολωτή κεφαλή, αλουμίνιο/αλουμίνιο
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ISO15975 ALU (2,0 5,0) 3,2X9,5
Αρ. είδους 514533295
EAN 4046777046755
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
"Τυποποιημένο κατά ISO" τυφλό περτσίνι κλειστού άκρου
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15975.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d1 x l1) | 3,2 x 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,7 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,3 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 2,0-5,0 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 15975 |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 3,3 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 460 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 540 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!