Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με πομπέ εξαλοβική κεφαλή ISO 14583, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

ISO 14583, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ISO14583 A2/70 TX30 M6X20

Αρ. είδους 40066 20
EAN 4050642576841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με πομπέ εξαλοβική κεφαλή ISO 14583, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Αρ. είδους 40066 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,6 mm

Πρότυπα

ISO 14583

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Επίπεδη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Εσωτερική οδήγηση

TX30

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχήμα άκρου

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες