Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ.ISO14581 A2/070 TX45 8X20

Αρ. είδους 40248 20

EAN 4050382465221

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 40248 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως

Ανακοίνωση
  • Οι διαστάσεις κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721

  • Κάποιες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. το πρότυπο ISO 14581

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk )

15,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,65 mm

Πρότυπα

ISO 14581

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό εξαλοβικό

Εσωτερική οδήγηση

TX45

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 8.0 TX (5/16 ίντσας) C 8.0 (5/16 ίντσας)

(ΕΠ) ΜΥΤΗ 5/16

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
x 1 Ποσότητα
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm

ΜΥΤΗ TX45 L75MM

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Μύτη μετρικού τύπου TX Άκρο βιδώματος 10 mm

ΜΥΤΗ TX45 120MM

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες