Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΦΡ-ISO14581-A2/070-TX25-M5X30

Αρ. είδους 40245 30
EAN 4050642642652

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 40245 30

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης



Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειωμένη φθορά εργαλείων

  • Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια


Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664


  • Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως

Ανακοίνωση
  • Οι διαστάσεις κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721

  • Κάποιες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. το πρότυπο ISO 14581

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)

ΜΥΤΗ TX25 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25MM

Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Μύτη C 8.0 TX (5/16 ίντσας) C 8.0 (5/16 ίντσας)

ΜΥΤΗ TX25 5/16 L50MM

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
x 1 Ποσότητα
Μύτη TX

ΜΥΤΗ TX25 L75MM

Με εξαγωνικό 10 mm
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες