Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 08.8, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μαύρο χρώμα (ZNBHL)
ISO 14581, χάλυβ. με ψευδάργ.-νικέλιο 08.8, μαύρος
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ISO14581 08.8 ZNBHL M5X8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι δέστρες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
- Οι διαστάσεις κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721
- Κάποιες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. επίσης το πρότυπο ISO 14581
- Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk ) | 9,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,7 mm |
Πρότυπα | ISO 14581 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 08.8 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο μαύρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 480 h |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό εξαλοβικό |
Εσωτερική οδήγηση | TX25 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |