Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια ISO 1234, ανοξείδωτος χάλυβας A2

ISO 1234, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΚΟΠΙΛΙΑ-ISO1234-A2-3,2X28

Αρ. είδους 511723228
EAN 4046777541434

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια ISO 1234, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 511723228

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χρησιμοποιούνται για τη στερέωση αξόνων με στόχο την αποτροπή της ολίσθησης

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 94

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,2 mm

Μήκος (l1)

28 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

6,4 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

5,8 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

3,2 mm

Πρότυπα

ISO 1234

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2