Κοπίλια ISO 1234, ανοξείδωτος χάλυβας A2
ISO 1234, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 A2 2,5X25
Αρ. είδους 511722525
EAN 4057708544219
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χρησιμοποιούνται για τη στερέωση αξόνων με στόχο την αποτροπή της ολίσθησης
Αντικαθιστά το DIN 94
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2,5 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 5 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 4,6 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 2,5 mm |
Πρότυπα | ISO 1234 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |