Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Βίδα ασφ. DIN 7991/ISO 10642 παρ. με ανοξ. χάλ. A2
ΒΙΔΑ ΑΣΦ-ISO10642-A2/070-TX25-PIN-M5X30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανική για την εκτέλεση εγκαταστάσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, ιδρύματα εγκλεισμού, φυλακές και εγκαταστάσεις ασφαλείας.
- Ανθεκτική στην αφαίρεση σε περίπτωση βανδαλισμού.
Απαιτείται ειδικό εργαλείο για στερέωση και αφαίρεση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Μηχανολογικές κατασκευές - εμποδίζει την αφαίρεση διακοπτών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας.
- Ηλεκτρονικά - ντουλάπια ασφαλείας/ηλεκτρικοί πίνακες.
- Κατάλληλη επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα A2.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11,20 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,1 mm |
Πρότυπα | ISO 10642, WN 284 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | TX με πείρο ασφαλείας |
Εσωτερική οδήγηση | TX25+P |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος στελέχους | 5 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 30 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!