Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδα ασφ. DIN 7991/ISO 10642 παρ. με ανοξ. χάλ. A2
ΒΙΔΑ ISO10642 A2/070 TX20 PIN M4X8

Αρ. είδους 028404 8

EAN 4050382484505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ασφαλείας με εξαλοβική κεφαλή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 10642 λόγω της κεφαλής TX, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 028404 8

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ιδανική για την εκτέλεση εγκαταστάσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, ιδρύματα εγκλεισμού, φυλακές και εγκαταστάσεις ασφαλείας.

  • Ανθεκτική στην αφαίρεση σε περίπτωση βανδαλισμού.
Ανακοίνωση

Απαιτείται ειδικό εργαλείο για στερέωση και αφαίρεση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μηχανολογικές κατασκευές - εμποδίζει την αφαίρεση διακοπτών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας.

  • Ηλεκτρονικά - ντουλάπια ασφαλείας/ηλεκτρικοί πίνακες.

  • Κατάλληλη επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα A2.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,96 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,48 mm

Πρότυπα

ISO 10642, WN 284

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

TX με πείρο ασφαλείας

Εσωτερική οδήγηση

TX20+P

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

4 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

8 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.) με διαμπερή οπή

ΜΥΤΗ TX20 ΜΕ ΟΠΗ 1/4 L25MM

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες