Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A4-070, απλός

DIN 7991/ISO 10642, ακάλυπτος ανοξείδ. χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ISO10642 A4/070 IH8 M12X55

Αρ. είδους 029912 55
EAN 4058794928853

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A4-070, απλός

Αρ. είδους 029912 55
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
  • Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, οι βίδες με φρεζάτη κεφαλή έχουν περιορισμένη αντοχή σε φορτία σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και πιθανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής σε εφελκυσμό ή στρέψη.

  • Οι πραγματικές μηχανικές ιδιότητες της βίδας ένα πανομοιότυπες και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 3506-1

  • Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα προϊόντα παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7991 και ISO 10642 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 74, σχήμα F
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές διάμετροι M18, M22, M24 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).



Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

55 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

24,81 mm

Ύψος κοπής (k1)

7,44 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS8

Πρότυπα

ISO 10642

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή