Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A4-070, απλός
DIN 7991/ISO 10642, ακάλυπτος ανοξείδ. χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ISO10642 A4/070 IH5 M8X45
Αρ. είδους 02998 45
EAN 4058794932010
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, οι βίδες με φρεζάτη κεφαλή έχουν περιορισμένη αντοχή σε φορτία σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και πιθανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής σε εφελκυσμό ή στρέψη.
- Οι πραγματικές μηχανικές ιδιότητες της βίδας ένα πανομοιότυπες και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 3506-1
- Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα προϊόντα παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή
- Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7991 και ISO 10642 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 74, σχήμα F
Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές διάμετροι M18, M22, M24 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 16,43 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,96 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS5 |
Πρότυπα | ISO 10642 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |