Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 7991/ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ISO10642 A2/070 IH2,5 M4X35

Αρ. είδους 01004 35

EAN 4058794928570

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 01004 35

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Χάρη στη γεωμετρία της κεφαλής τους, οι βίδες με φρεζάτη κεφαλή έχουν περιορισμένη αντοχή σε φορτία σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και πιθανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής σε εφελκυσμό ή στρέψη.

  • Οι πραγματικές μηχανικές ιδιότητες της βίδας ένα πανομοιότυπες και συμφωνούν με το ISO 3506-1

  • Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα στοιχεία παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή

  • Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7991 και ISO 10642 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 74, σχήμα F
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες 10.9 και 12.9).



Αυτές οι βίδες μπορούν να αντέξουν μόνο σε περιορισμένα φορτία χάρη στη γεωμετρία των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

35 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,96 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,48 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Πρότυπα

ISO 10642

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες